カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ERECTA(エレクター)(787)
- 水本機械製作所(155)
- 大阪魂(118)
- イトーキ(76)
- TAKIGEN(タキゲン)(53)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
- ASUS(エイスース)(44)
- StarTech.com(31)
- エスコ(30)
- アイ・エル・シー(30)
- SUGICO(スギコ)(25)
- AIOULE(ふじわら)(22)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- ヤマト産業(16)
- アズワン(14)
- TRUSCO(14)
- イマオコーポレーション(13)
- ユーエイキャスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sus w-4」の検索結果
特価

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ロングエルボユニオン KQG2W
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2W10
SMC¥5,498税込¥6,0481袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)10シール(S) シール剤付ねじの種類R
小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(2個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2W-G - ロングエルボユニオン(ガスケットシール)
SMC¥3,500税込¥3,8501袋(2個)14日以内出荷仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(10) 潤滑剤:フッ素系グリース/樹脂ボディリリースブッシュ色:白色
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷から12日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空