カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • ノーブランド(5)
  • NSSP(1)
  • 吉年(1)
  • モリ工業(5)
  • 日豊産業(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • 光モール(1)
  • 日本製鉄(1)
  • アズワン(19)
  • コクゴ(13)
  • テクノフレックス(212)
  • bitstrong(35)
  • PISCO(ピスコ)(27)
  • イハラサイエンス(27)
  • 大塔テック(24)
  • エスコ(23)
  • アオイ(20)
  • シーケー金属(19)
  • リケン(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus配管」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UN ユニバーサルニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5UN ユニバーサルニップルSMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途軸心に対して、360°任意の方向に位置 MS-5UN 決めし接続。形状ニップル
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップルSMC
5,898税込6,488
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースニップル
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5AU 軟質チューブ用バーブ継手 SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5AU 軟質チューブ用バーブ継手SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブ継手
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5HLH ホースエルボ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5HLH ホースエルボSMC
16,980税込18,678
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースエルボ
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5J 延長継手 SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5J 延長継手SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状延長継手材質SUS316質量(g)3.4穴径(Φmm)2.5ねじM5×0.8六角対辺(mm)7有効断面積(mm2)4.0
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ALHU 軟質チューブ用バーブエルボ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5ALHU 軟質チューブ用バーブエルボSMC
9,198税込10,118
1袋(10個)
5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブエルボ
ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UT ユニバーサルチー SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5UT ユニバーサルチーSMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
3日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由にMS-5UT 位置決めし、固定可能。形状チー
ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UL ユニバーサルエルボ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5UL ユニバーサルエルボSMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由に MS-5UL 位置決めし、固定可能。形状エルボ
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5N ニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5N ニップルSMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ニップル
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ATHU 軟質チューブ用バーブチー SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5ATHU 軟質チューブ用バーブチーSMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブチー
比例制御弁 JSP Series ベース配管型 SMC比例制御弁 JSP Series ベース配管型SMC
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
HRSC090/100用 バイパス配管セット SUS SMCHRSC090/100用 バイパス配管セット SUSSMC
99,980税込109,978
1セット
15日以内出荷
用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してください材質(接液部)SUS(ホースをのぞく)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC090-□□-40最低流量(L/min)本体:20