カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(763)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(129)
  • AFAM(アファム)(90)
  • BAGSTER (バグスター)(63)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(59)
  • タキヤ(44)
  • ホンダ(43)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • ミヤコ(34)
  • WEIDMULLER(33)
  • エスコ(31)
  • BEAMS(ビームス)(29)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(28)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • KTM(27)
  • アズワン(24)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 三菱電機(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv1」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SV1A00) SMCS Series(SV1A00)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
SV1_00_VALVE - バルブ(SV1C00K) SMCSV1_00_VALVE - バルブ(SV1C00K)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵
S Series(SV1C00) SMCS Series(SV1C00)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SV1B00) SMCS Series(SV1B00)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV1B00K) SMCS Series(SV1B00K)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵
S Series(SV1A00K) SMCS Series(SV1A00K)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式マニホールド:(-) ダブル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
SV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMCSV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
SV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ SMCSV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
SV1_00_16 - 16型カセットベースタイプ,マニホールドブロック付ソレノイドバルブ SMCSV1_00_16 - 16型カセットベースタイプ,マニホールドブロック付ソレノイドバルブSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、マニホールド配線仕様:(-) ダブル配線、A,Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁-
SV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ(SV1200K) SMCSV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ(SV1200K)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式マニホールド:(-) ダブル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)SMC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
無線システム SMC無線システムSMC
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ CDJ5F10SV SMCステンレスシリンダ CDJ5F10SVSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1、SS5V2、SS5V3、SS5V4
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
EX600-W_S - SIユニット SMCEX600-W_S - SIユニットSMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置シリーズSV1000
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1 SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5F10SV SMCステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5F10SVSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(V) FKM
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ステンレスシリンダ CG5GA SMCステンレスシリンダ CG5GASMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ステンレスシリンダ CG5GN SMCステンレスシリンダ CG5GNSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気
耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC耐水性向上シリンダ CDG5BASMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
489税込538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
S Series(SV1400) SMCS Series(SV1400)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV1000
関連キーワード
...