カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
「sv1200-5fu」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
S Series(SV1200)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1200
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ(SV1200K)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式マニホールド:(-) ダブル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
S Series(SV1200R)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SV1200RK)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式マニホールド:(-) ダブル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵