カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
「sv1100-5fu」の検索結果

S Series(SV1100)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
SV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SV1100RK)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
S Series(SV1100R)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1100
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(S) シングル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
S Series(SV1100K)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵