カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(271)
- ERECTA(エレクター)(112)
- CKD(62)
- グリーンクロス(55)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(39)
- 富士電機(37)
- ホンダ(29)
- 三菱電機(27)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- 三和[店舗什器・備品](19)
- サンワサプライ(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- コフロック(16)
- 麻場(14)
- ハーフェレ(13)
- Schutzinger(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- KITACO(11)
- ブランドをもっと見る
「sw-04」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ハーフユニオン (KRH~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
エルボユニオン (KRL~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)当日出荷から11日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン
ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~)
SMC¥5,598税込¥6,1581袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途ボディの六角頭部を ボックスレンチで締 付ける狭いスペース 用のエルボユニオン。ねじの種類R
45°エルボユニオン (KRK~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。形状エルボユニオン
両口チーズユニオン (KRT~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
ユニオンワイ (KRU~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
サービスチーズユニオン (KRY~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン
ロングエルボユニオン (KRW~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン
プラグインユニット (VV5Q21-04C6T~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
ハーフユニオン KRH10
SMC¥2,198税込¥2,4181袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
プラグインユニット (VV5Q21-07C4~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000