カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(7)
- SAMTEC(65)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Zippy(11)
- イトーキ(3)
- カシムラ(5)
- カンツール(3)
- グリーンクロス(5)
- コクヨ(5)
- コフロック(9)
- タンガロイ(3)
- ダイキン工業(4)
- ニッサチェイン(3)
- ホンダ(4)
- 三菱電機(3)
- 富士電機(4)
- 昭和商会(4)
- ブランドをもっと見る
「sw10-2」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から12日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2251B
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル保護構造IP65対応ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ335-~)
SMC¥8,598税込¥9,4581個11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
ハーフユニオン (KRH~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
エルボユニオン (KRL~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(5個)当日出荷から11日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン
ユニオンワイ (KRU~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途ボディの六角頭部を ボックスレンチで締 付ける狭いスペース 用のエルボユニオン。ねじの種類R
45°エルボユニオン (KRK~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。形状エルボユニオン
両口チーズユニオン (KRT~)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
サービスチーズユニオン (KRY~)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン
ロングエルボユニオン (KRW~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン
ハーフユニオン KRH10
SMC¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
ユニオンワイ KRU10
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
ロングエルボユニオン KRW10
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン
サービスチーズユニオン KRY10
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン
両口チーズユニオン KRT10
SMC¥4,198税込¥4,6181袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン