カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- brembo(23)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- AFAM(アファム)(12)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- イスカル(6)
- ATHENA(アテナ)(6)
- 富士電機(4)
- Vesrah(4)
- PLANET Technology(4)
- Selle Dalla Valle(4)
- エスコ(3)
- Canon(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(3)
- Twin Air(ツインエアー)(3)
- ブランドをもっと見る
「sx-016」の検索結果

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5M2
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷接続口径(02) 1/4ボディサイズ5ねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(-) -20
I Series(IDG3M2)
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷接続口径(02) 1/4ボディサイズ3ねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)25基準露点温度(℃)(-)-20
I Series(IDG3HM2)
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷仕様(S) 露点チェッカ付接続口径(02) 1/4ボディサイズ3ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)25基準露点温度(℃)(H)-15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM2
SMC¥54,980税込¥60,4781個20日以内出荷仕様(S) 露点チェッカ付接続口径(02) 1/4ボディサイズ5ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(H) -15
5ポートソレノイドバルブ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から18日以内出荷・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥269~税込¥296~1個当日出荷から11日以内出荷・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥399税込¥4391個9日以内出荷パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり 低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁パイロット弁集合排気構造) 高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) 高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5