カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 室本鉄工(4)
- コガネイ(2)
- CKD(2)
- Vesrah(2)
- NACHI(不二越)(1)
「sx10 smc」の検索結果
特価

SX10 - 高速2ポートバルブ
SMC¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷仕様バルブ取付方法:(2) クイック着脱タイプ、フィルタ(INポート):(-) フィルタなし、流量と作動頻度(DC24V/0.25MPa時):(E) 流量 100 L/min, 最高作動頻度 650 Hz、リード線(グロメット)長さ:(H) 500 mm
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から22日以内出荷高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥269~税込¥296~1個当日出荷から11日以内出荷・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から18日以内出荷・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥27~税込¥30~1個当日出荷から9日以内出荷・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥84~税込¥92~1個9日以内出荷パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり 低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁パイロット弁集合排気構造) 高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) 高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5