カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • uni(三菱鉛筆)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sxr-7」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR SeriesSMC
51,980税込57,178
1個
61日以内出荷
ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)省スペース小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)省エネコイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)リード線 360°取出し可能屋外環境での耐候性向上
用途水用耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.1MB)配管接続方式ねじ取扱説明書取扱説明書(2.07MB)
流体制御機器カテゴリ
関連カテゴリ