カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(273)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(29)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • DUCATI(13)
  • BMW(12)
  • 重松製作所(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • 槌屋ヤック(5)
  • CKD(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • ブラスト興業(3)
  • KTM(3)
  • 正峰工業(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • コクヨ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy11」の検索結果

関連キーワード
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
JSY11M-26-1A - ブランキングプレート SMCJSY11M-26-1A - ブランキングプレートSMC
399税込439
1個
当日出荷
型式JSY11M-26-1A
JSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
SY114 SMCSY114SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYシリーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
SY113 SMCSY113SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMCJSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
直接配管形に単体形を追加バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113 SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(-) 標準
10-SY1 SMC10-SY1SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
JSY11M-26P-1A - JSY11M-26P-1A SMCJSY11M-26P-1A - JSY11M-26P-1ASMC
629税込692
1個
7日以内出荷
型式JSY11M-26P-1A
JSY1000-38P/39P - 単独SUP.,EXH.スペーサアセンブリ SMCJSY1000-38P/39P - 単独SUP.,EXH.スペーサアセンブリSMC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114 SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114A SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114ASMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ使用流体空気流量(A) 大流量タイプ
3ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SY100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SY100シリーズSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113A SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113ASMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ使用流体空気流量(A) 大流量タイプ
S Series(SY70M-1-11) SMCS Series(SY70M-1-11)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(11)Dサブコネクタ対応
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11SNBN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11SNBNSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(NB) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
関連キーワード
sn4 1111特集