カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 重松製作所(3)
  • Vesrah(1)
  • AMPHENOL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy11f」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F2SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11F1SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S6F41 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S6F41SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S6F4 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S6F4SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F52 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F52SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F4 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F4SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F2SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S6F42 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S6F42SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F42 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F42SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(AA) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレート付(連数印字付)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F22 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F22SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5LOZ) SMCS Series(SY7120-5LOZ)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
30 Series(30-SY7220) SMC30 Series(30-SY7220)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル
SY712 SMCSY712SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5DZ) SMCS Series(SY7120-5DZ)SMC
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY712 SMCSY712SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5L) SMCS Series(SY7120-5L)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5YZ) SMCS Series(SY7120-5YZ)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5D) SMCS Series(SY7120-5D)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5DO) SMCS Series(SY7120-5DO)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7220) SMCS Series(SY7220)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7420) SMCS Series(SY7420)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-3DZ) SMCS Series(SY7120-3DZ)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7520) SMCS Series(SY7520)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5WOZ) SMCS Series(SY7120-5WOZ)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5WOU) SMCS Series(SY7120-5WOU)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5DZD) SMCS Series(SY7120-5DZD)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
S Series(SY7320) SMCS Series(SY7320)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
52 Series(52-SY7) SMC52 Series(52-SY7)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12
51 Series(51-SY7120) SMC51 Series(51-SY7120)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-SLZ) SMCS Series(SY7120-SLZ)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(S) DC5リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-3M) SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-3M)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5DS) SMCS Series(SY7120-5DS)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7420 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7420SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ