・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ポート数5
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応 <IP40>
シリーズSY5000
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング (20極)
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(KC4) 交換形Φ4ワンタッチ管継手
型式(50R) 横配管形・外部パイロット
取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ連数4
取出位置(D) D側
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
シリーズSY5000
流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
ねじの種類(-) Rc
型式(50) 横配管形
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
ねじの種類(-) Rc
型式(50R) 横配管形・外部パイロット
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ