カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • KTM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy513」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY513 SMCSY513SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
S Series(SY513) SMCS Series(SY513)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)使用流体空気
S Series(SY513D) SMCS Series(SY513D)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
S Series(SY513T) SMCS Series(SY513T)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
30 Series(30-SY513) SMC30 Series(30-SY513)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513 SMC3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513D SMC3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513DSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)定格電圧(V)DC24使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513T SMC3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513TSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY513 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY513SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から22日以内出荷
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130SMC
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
10-SY5 SMC10-SY5SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5131R) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5131R)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシールねじの種類(-)Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
CSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ SMCCSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130B SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130BSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131TSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5131K) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5131K)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130B) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130B)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130R) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130R)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130H) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130H)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
SY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 SMCSY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール
S Series(SY5131) SMCS Series(SY5131)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130H SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130HSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RT) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RT)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RBSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-)Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131RSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HB) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HB)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RB) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RB)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HT) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HT)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
S Series(SY5130T) SMCS Series(SY5130T)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HBT) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HBT)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131RK SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131RKSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ