カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
「sy7340-5loz」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7340
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY7340RT)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)