カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,227)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syj smc」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から16日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524R) SMCSYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524R)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7420 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7420SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
S Series(SYJ5120) SMCS Series(SYJ5120)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズSMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524R SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524RSMC
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルオープン
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SYJ7000 Series SMCSYJ7000 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
パイロット弁の強度向上
切換方式3位置エキゾーストセンタ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rc周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要RoHS指令(10物質対応)対応A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
S Series(SYJ7420) SMCS Series(SYJ7420)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524RT) SMCSYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524RT)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
SYJ5000 Series SMCSYJ5000 SeriesSMC
7,798税込8,578
1個
欠品中
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
449税込494特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気管接続口径M5×0.8
S Series(SYJ5140) SMCS Series(SYJ5140)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ30 SMCSYJ30SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5320 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5320SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7423) SMCSYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7423)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SYJ7120) SMCS Series(SYJ7120)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524) SMCSYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気定格電圧(V)DC24
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイド
SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R) SMCSYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,298税込5,828
1個
当日出荷から22日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタ
...
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ