カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- DiodesZetex(159)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(18)
- onsemi(18)
- パトライト(PATLITE)(11)
- ロイヤル化成(9)
- カートン(8)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- イマオコーポレーション(6)
- FUYAO(6)
- エスコ(4)
- 富士電機(4)
- ホンダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日恵製作所(4)
- 日野自動車(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 岩田製作所(3)
- ニッタ(3)
- ブランドをもっと見る
「sz 023」の検索結果

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-23SZ)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)23ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から12日以内出荷用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個20日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 G
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2口径50Aフランジ