カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
絞り込み
ブランド
- SMC
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- ニッセイ(3)
- Vesrah(3)
- 象印マホービン(2)
- タカチ電機工業(2)
- ミヤコ自動車(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- onsemi(2)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- スーパーツール(1)
- 制研化学工業(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「sz-5s」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736S
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数5接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0735
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ電圧(V)(6) DC12ポート数5使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0732
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ポート数5切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット使用流体空気ファンクション(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0722
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ポート数5電圧(V)(5) DC24接続口径(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0712R
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ポート数5電圧(V)(5) DC24接続口径(C2) Φ2用ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0735R
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ポート数5電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ仕様(-) サブプレートなしリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716R
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷ポート数5電圧(V)(5) DC24接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716S
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B12-5SZ)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-5SZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)5リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2 pcs
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-5SZ)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-5SZ)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-5SZ)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~)
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)12取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-20SZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-10SZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-10SZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~)
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)12作動方式単動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-~)
SMC¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~)
SMC¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-~)
SMC¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~12~)
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)12使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2L40-5SZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A32-5SZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)5リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2 pcs
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-5SZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)5リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2 pcs
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-5SZ)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-5SZ)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ追記号(S) 1 pc
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-55SZ)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)55
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-55SZ)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)55ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-10SZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2 pcs
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-15SZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-20SZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵