カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(405)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(28)
- 大阪魂(1,117)
- BIGM(丸山製作所)(455)
- エフピコ(233)
- イトーキ(204)
- KITO(キトー)(159)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(143)
- SUS(エスユーエス)(110)
- コガネイ(104)
- エスコ(95)
- TRUSCO(95)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(94)
- ブロードウォッチ(94)
- 廣杉計器(81)
- 三木プーリ(76)
- 理研計器(74)
- NEC(73)
- RS PRO(70)
- SHIMANO(シマノ)(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「t 12/1」の検索結果

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
チーズ KQG2T
SMC¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
金属ワンタッチ管継手
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
真空パッド ZP3-T
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
両口チーズユニオン KFG2T
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-1
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Z Series(ZP3-T16)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から22日以内出荷高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
Z Series(ZP3-T13)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG12-1~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL12-1~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から20日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF12-1~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SY3200T)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
Z Series(ZP3-T10)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-12T1BL4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
S Series(SY3201T)
SMC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T5
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦