カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,914)
  • メカニカル部品(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(41)
  • ホンダ(3,014)
  • イトーキ(1,571)
  • BIGM(丸山製作所)(1,396)
  • SUS(エスユーエス)(1,110)
  • MAZDA(マツダ)(1,083)
  • 大阪魂(939)
  • ニッサン(364)
  • イスカル(300)
  • エスコ(284)
  • 三菱ふそう(272)
  • マキテック(262)
  • オカムラ(岡村製作所)(259)
  • TRUSCO(206)
  • 京セラ(204)
  • CKD(202)
  • RS PRO(202)
  • タンガロイ(198)
  • オザック精工(180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-06」の検索結果

関連キーワード
2,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZP3-T06) SMCZ Series(ZP3-T06)SMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
KQB2T MBT (G) - 両口チーズユニオン(KQB2T06) SMCKQB2T MBT (G) - 両口チーズユニオン(KQB2T06)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
KQ2 Series(KQ2T06-~) SMCKQ2 Series(KQ2T06-~)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A)SMC
639税込703特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T06SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
3日以内出荷から51日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T06 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T06SMC
889税込978
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
L Series(LEJS40T6B) SMCL Series(LEJS40T6B)SMC
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEJS40T6A) SMCL Series(LEJS40T6A)SMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LQ3T6A) SMCL Series(LQ3T6A)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6B6A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T6B6A)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(6A) インチ:1 x 7/8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A6B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A6B)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(6B) インチ:3/4 x 5/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06SMC
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
L Series(LEY25T6B) SMCL Series(LEY25T6B)SMC
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
L Series(LEYH25T6C) SMCL Series(LEYH25T6C)SMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEY25T6A) SMCL Series(LEY25T6A)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEJS40T6H) SMCL Series(LEJS40T6H)SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEFS25T6H) SMCL Series(LEFS25T6H)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 20モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEYH25T6A) SMCL Series(LEYH25T6A)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEJSH40T6B) SMCL Series(LEJSH40T6B)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEFSH25T6B) SMCL Series(LEFSH25T6B)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEY25T6C) SMCL Series(LEY25T6C)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEJSH40T6A) SMCL Series(LEJSH40T6A)SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEFSH25T6H) SMCL Series(LEFSH25T6H)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25T6A) SMCL Series(LEFSH25T6A)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEYH25T6B) SMCL Series(LEYH25T6B)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEFS25T6B) SMCL Series(LEFS25T6B)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS25T6A) SMCL Series(LEFS25T6A)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
CL1T6 SMCCL1T6SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
L Series(LEJB40T6T) SMCL Series(LEJB40T6T)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T6) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T6)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
L Series(LEFB25T6S) SMCL Series(LEFB25T6S)SMC
94,980税込104,478
1個
10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2T6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2T6SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T6 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T6SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
...