カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,893)
- メカニカル部品(90)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(40)
- ホンダ(3,014)
- イトーキ(1,602)
- BIGM(丸山製作所)(1,396)
- SUS(エスユーエス)(1,110)
- MAZDA(マツダ)(1,082)
- 大阪魂(926)
- ニッサン(363)
- イスカル(300)
- エスコ(280)
- 三菱ふそう(272)
- マキテック(262)
- 京セラ(208)
- TRUSCO(204)
- CKD(201)
- タンガロイ(201)
- RS PRO(198)
- サンドビック(185)
- オザック精工(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「t-06」の検索結果

Z Series(ZP3-T06)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A)
SMC¥509~税込¥560~1個当日出荷から9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T06
SMC¥889~税込¥978~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
L Series(LEJS40T6B)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEJS40T6A)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6B6A)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(6A) インチ:1 x 7/8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A6B)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(6B) インチ:3/4 x 5/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC(6件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
L Series(LEFS25T6H)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH25T6H)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25T6A)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25T6B)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS25T6B)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS25T6A)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB25T6S)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T6
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
...