カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
- メカニカル部品(43)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(1,075)
- ParkerTAIYO(103)
- 東海キャスター(70)
- TRUSCO(50)
- コガネイ(49)
- omron(オムロン)(42)
- CKD(18)
- ヤナセ(柳瀬)(16)
- ニッセイ(13)
- 三菱電機(13)
- NAC(長堀工業)(12)
- 佐藤計量器製作所(11)
- 昭和コーポレーション(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- RS PRO(10)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
「t-100s」の検索結果
特価

LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25T)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(-) 上折返し
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25T)
SMC¥91,980税込¥101,1781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(-) 上折返し
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LUT)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(LU) 対称、下折返し
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25LUT)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(LU) 対称、下折返し
LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32UT)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~特価1個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。色緑取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向縦
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】
SMC¥12,980~税込¥14,278~特価1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
SMC¥6,298~税込¥6,928~特価1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥7,698~税込¥8,468~特価1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】
SMC¥19,980~税込¥21,978~特価1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2T32~)
SMC¥8,766~税込¥9,643~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
工業用フィルタ FGDTA-04
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から18日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2T40~)
SMC¥11,934~税込¥13,127~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2T40~)
SMC¥13,419~税込¥14,761~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-350Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-200Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-1)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
工業用フィルタ FGDTB
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3T
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド