カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三木プーリ(108)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- brembo(18)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- STAHLWILLE(スタビレー)(14)
- 岩田製作所(12)
- 清水製作所[継手](10)
- Wera(9)
- エスコ(9)
- タンガロイ(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- JTC(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- 北川鉄工所(3)
- 京セラ(3)
- サンドビック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t-11-16」の検索結果
特価

IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)16オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB16T
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷サイズ16駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
プラグインユニット (VV5Q11-16~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000