カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- メカニカル部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- タンガロイ(197)
- 三木プーリ(154)
- 京セラ(153)
- SAMTEC(134)
- フェリック(106)
- MAZDA(マツダ)(97)
- 住友電工ハードメタル(91)
- サンドビック(79)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- イスカル(69)
- CKD(68)
- 三菱マテリアル(65)
- 東海キャスター(61)
- YAMAHA(ヤマハ)(60)
- RS PRO(36)
- ホンダ(34)
- エスコ(33)
- イトーキ(29)
- ブランドをもっと見る
「t-110」の検索結果

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQG2T
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
金属ワンタッチ管継手
SMC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
LEFB32T
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32T)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷ボディサイズ32mm駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32T)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
AC-A T - T形スペーサ(Y110)
SMC¥629税込¥6921個9日以内出荷型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用管接続口径(M5) M5x0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32UT)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110T)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32UT)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25LUT)
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷ボディサイズ25mm駆動方式ベルトモータ配置(LU) 対称、下折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25UT)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32UT
SMC¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25AT
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個6日以内出荷から10日以内出荷サイズ25駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32T)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32UT)
SMC¥349,800税込¥384,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110T
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMHT32T
SMC¥349,800~税込¥384,780~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1100)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個10日以内出荷ストローク(mm)1100駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMHT32LT
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1100)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個10日以内出荷ストローク(mm)1100駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32LUT
SMC¥289,800税込¥318,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)