カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- メカニカル部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- エスコ(86)
- CKD(75)
- コガネイ(56)
- マキテック(46)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(40)
- ニッセイ(36)
- イスカル(34)
- MAZDA(マツダ)(33)
- Wera(28)
- SUS(エスユーエス)(28)
- RS PRO(28)
- 京セラ(22)
- TRUSCO(21)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- TOTIME(19)
- カワグレ(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「t-4-25」の検索結果

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-4~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プロセスバルブ (VNA4~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から37日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA4
プロセスバルブ (VNB411~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式
VV801_L BASE - L Kit/Lead Wire
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷仕様Stations:4、Cylinder port size:(02) Side ported 1/4、Thread type:(T) NPTF、Kit type/Electrical entry/Cable length:(LD1) Lead wire (25 cores) 1.5 m lead wire、Special wiring specifications:(-) None、Pilot type:(-) None、CE compliant:(-) None
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series
SMC¥69,980~税込¥76,978~1台11日以内出荷マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
プロセスバルブ (VNB414~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16ポート数2管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
CD Series(CDG1TA40-25+100Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)25ストロークB(mm)100
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L20)
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3D25)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷ストローク(mm)100リード線取出方法(G) グロメット作動方式(T) 単動 引込み形配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)25ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(4) AC220 (50/60Hz)
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411C)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(C) EPRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411B)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411AS)
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール
電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個20日以内出荷電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。用途二次電池対応接続口径1/4設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(kPa)-1.3~80
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個40日以内出荷適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応