エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全18種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16453945CDM2T25-400400ラバークッション50~750
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16453954CDM2T25-400-C73400ラバークッション50~750
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16453972CDM2T25-400-H7BWL400ラバークッション50~750
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16453981CDM2T25-400A400エアクッション50~1000
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16454006CDM2T25-400A-H7BW400エアクッション50~1000
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16454015CDM2T25-400A-H7BWL400エアクッション50~1000
¥22,940
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16454067CDM2T25-450450ラバークッション50~750
¥12,210
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16454033CDM2T25-4545ラバークッション50~750
¥7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16453902CDM2T25-4040ラバークッション50~750
¥7,100
取扱い終了
返品不可
16453911CDM2T25-40-C7340ラバークッション50~750
¥11,500
取扱い終了
返品不可
16453927CDM2T25-40-H7BALS40ラバークッション50~750
¥12,050
取扱い終了
返品不可
16453936CDM2T25-40A-H7BL40エアクッション50~1000
¥15,650
取扱い終了
返品不可
16454024CDM2T25-42-C73L42ラバークッション50~750
¥12,100
取扱い終了
返品不可
16454042CDM2T25-45-C7345ラバークッション50~750
¥11,500
取扱い終了
返品不可
16454051CDM2T25-45-H7BL45ラバークッション50~750
¥14,100
取扱い終了
返品不可
16453963CDM2T25-400-H7BW400ラバークッション50~750
¥18,700
取扱い終了
返品不可
16453997CDM2T25-400A-C73400エアクッション50~1000
¥16,550
取扱い終了
返品不可
16454076CDM2T25-450A-C73L450エアクッション50~1000
¥17,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16454033CDM2T25-4549295295CDM2T25-45ZCDM2T25-45Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49295295CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥6,998
税込¥7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする