カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • MAZDA(マツダ)(65)
  • 廣杉計器(43)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(39)
  • CKD(27)
  • ホンダ(23)
  • マルヤス電業(23)
  • ニッサン(23)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • Simport(17)
  • イスカル(14)
  • エスコ(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
  • MTセキュリティジャパン(12)
  • THK(11)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • TRUSCO(10)
  • 三菱マテリアル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-320」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードモータ LAT3 SMCカードモータ LAT3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化 ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時) ・繰返し位置決め精度:±5μm ・押当て測長精度:±10μm
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T32~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T32~)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
LAT3 - カードモータ(LAT3) SMCLAT3 - カードモータ(LAT3)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
その他(VVT~) SMCその他(VVT~)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
カードモータ LAT3シリーズ LAT3 SMCカードモータ LAT3シリーズ LAT3SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
V Series(VVT320) SMCV Series(VVT320)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
連数4連
VVT32 SMCVVT32SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-01~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-01~)SMC
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)1作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-320JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-320JZSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)320
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-320Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-320Z)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)320クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-320Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-320ZSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)320
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-320KZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-320KZSMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)320クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MWB-UT - ロックユニット SMCMWB-UT - ロックユニットSMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-ZSMC
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~) SMCクリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2T50) SMCCA Series(CA2T50)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2T20) SMCCD Series(CDM2T20)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-ZSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP) SMCAMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2T100) SMCCA Series(CA2T100)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T50SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T63SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T32SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T40SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T25SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-3) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2TSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CA Series(CA2T40) SMCCA Series(CA2T40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-3) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-3)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド