カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 三菱ふそう(18)
- イスカル(13)
- MAZDA(マツダ)(10)
- コクヨ(8)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(5)
- KSフィルター(5)
- ケナメタル(4)
- ダイキン工業(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 油研工業(3)
- VISHAY(3)
- カーメックス(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- トーアボージン(2)
- QNAP(2)
- HARAX(ハラックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t0604」の検索結果

両口チーズユニオン KFG2T
SMC¥789~税込¥868~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
T Series(TLM0604N)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TU0604BU)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷材質ポリウレタン色青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604G)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604B)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TLM0604B)
SMC¥36,980税込¥40,6781個欠品中材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TU0604YR)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604R)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色赤(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TLM0604BU)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TU0604C)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質ポリウレタン色透明(素材色)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604Y)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質ポリウレタン色黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604W)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質ポリウレタン色白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TLM0604R)
SMC¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)
プラグインユニット (VV5Q51-06~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000