カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(89)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- brembo(19)
- Thermo Fisher Scientific(12)
- イスカル(6)
- フジキン(6)
- シーシーアイ(6)
- 興研(5)
- 三菱電機(5)
- RS PRO(5)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- honeywell(4)
- DNライティング(4)
- KSフィルター(4)
- Simport(4)
- アズワン(3)
- CKD(3)
- ブランドをもっと見る
「t1005」の検索結果
特価

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から8日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-500Z
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-500Z)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT100)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ファインロックシリンダ CDLA2T100
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
ファインロックシリンダ CLA 2T
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
エアシリンダ CDBA2T100
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ロック付シリンダ CNA2T
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-55Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT100-540Z
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)540クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-520Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)520作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100