カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(758)
- パソコン/周辺機器(582)
- 作業工具(414)
- 制御機器(311)
- メカニカル部品(169)
- 物流用品(131)
- 自動車純正部品(124)
- 切削工具(118)
- 機構部品(93)
- 自動車補修部品(92)
- 農業機械(88)
- 科学研究・開発用品(80)
- 測定用品(61)
- 電気材料(59)
- 家電(57)
- バイク部品(53)
- バイク純正部品(44)
- オフィス家具(40)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 防犯用品(15)
- 梱包用品(14)
- 自転車部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 空圧工具(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 建築金物(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 清掃用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 救急・衛生(9)
- 電動工具(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 安全標識(7)
- 医療(7)
- カー用品(7)
- 事務用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全用品(6)
- 日用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 研磨材(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 作業服(3)
- トラック純正部品(3)
- 保管用品(2)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- SMC(602)
- BUFFALO(バッファロー)(148)
- サンワサプライ(133)
- エスコ(112)
- ホンダ(104)
- KITO(キトー)(85)
- エレコム(79)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- SUS(エスユーエス)(76)
- CKD(69)
- RS PRO(58)
- KOA(56)
- シグマ光機(46)
- アズワン(42)
- サンワダイレクト(40)
- NSK(日本精工)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- サイバーストーク(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- ブランドをもっと見る
「t10-05」の検索結果

組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
転倒防止粘着マット ECT
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(1枚)当日出荷震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マット色ブルー
静電気除去テープ
TRUSCO(26件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381巻当日出荷対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】
ニッセイエコ¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷から翌々日出荷・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(2個)当日出荷HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ)
ミヤタケ(宮武製作所)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~特価1台当日出荷から5日以内出荷すっきりとした直線のコの字型の木製デスク『Visage Neo(ビサージュ ネオ)』。シンプルなデザインはデスクだけでなくテーブル、カウンター、ディスプレイスタンドなどお家の色々な場所でマルチに活躍。厚み4cmの頑丈な設計でパソコンやプリンターも置けるので、テレワークや在宅勤務の方にも安心用途パソコンデスク、作業台などに。コの字型 木製 シンプル マルチデスク カウンターテーブル ディスプレイスタンド モニタースタンド ディスプレイラック プランタースタンド ダイニングテーブル ネイルテーブル テーブル 机 作業台 ミシン台材質合成樹脂化粧合板(PVC)天板耐荷重(kg)20
大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M
大阪シーリング印刷¥3,298~税込¥3,628~1巻ほか3日以内出荷サイズさえ合えば、様々なメーカーのラベルプリンタでご利用いただける、汎用のサーマル(感熱)ロールラベルです。調剤薬局様や病院様にてご利用されているお薬手帳の処方内容印刷や、薬袋の用法印刷などに適したサイズを展開しています。お試し用として1巻単位でも販売しております。台紙の方に縦1本でスリットを入れ、台紙からラベルが取りやすい形にしています。台紙の幅サイズのみが異なるラベルをご用意しています。ご利用状況に応じてご選択ください。仕様糊質:強粘着幅(mm)93色白無地1巻長さ(m)50ラベル幅90mm紙管内径(mm)約40巻外径(Φmm)約108
RS-232C ストレートケーブル 0.5m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)
StarTech.com¥759税込¥8351個当日出荷1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ用途RS232シリアル接続を50cm延長色ブラック高さ(mm)15質量(g)66コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレートケーブル長(cm)50コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]コネクタタイプオス-メス変換タイプメス - オス
DPD No.3試薬
オーヤラックス(1件のレビュー)¥2,069税込¥2,2761箱(100錠)当日出荷総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。アズワン品番62-2059-97
油脂分解促進剤 パルメイト
ヤナギ研究所¥8,298税込¥9,1281本(5L)当日出荷油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。用途工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄。浴槽の洗浄など。液性中性材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤希釈倍率1002018年トラスコ掲載ページ9 0131商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
電源 ユニット電源 JWTシリーズ
TDKラムダ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から103日以内出荷高調波電流規制対応。 100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。 FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
ミラーテープ
AUTONICS(オートニクス)¥8,198税込¥9,0181セット(5枚)当日出荷から21日以内出荷高反射率ミラーテープです。用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT長さ(mm)0.38材質/仕上紙質量(g)1各種認証CE
コイルホース
ジョプラックス¥7,045税込¥7,7501本当日出荷伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース色青使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル径(mm)Φ52
ルミナ自動スプレーガン ST-10-0.5X(平吹き 循環 継手無)
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781個当日出荷パターン開き(mm)【最大】240トラスコ品番810-6055質量(g)375粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形
NT¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。形状両端:アイ型等級4級
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から47日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。長さ(mm)1000色白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
組立端子台 T100
国際電業¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)100端子ねじM8×12 六角適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~15
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から8日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥23,660税込¥26,0261個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
2トーンカラーマーカー(マークタス)(5本セット)
コクヨ¥829税込¥9121セット(5本)当日出荷ノートがスッキリまとまる[1本で2色」のマーキングペンインク色ブルー、グリーン、ピンク、パープル、イエロータイプデュアル線の太さ特殊角芯線幅(mm)約3.4セット内容PM-MT100B・G・P・V・Y材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131寸法(幅W×長さL)(mm)袋外:105×193インク水性顔料芯棒特殊角芯商品タイプ使い切り本体
アルミナチューブ
アズワン¥2,310税込¥2,5411個3日以内出荷から5日以内出荷緻密質のアルミナチューブです。長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
ノイズプロテクトチューブ
興和化成¥87,980税込¥96,7781セット(5袋)3日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。 RoHS指令適合製品です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。用途ノイズ対策用色ブラック材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スタンディングデスク
サンワサプライ¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。用途立作業用デスクとして最適奥行(mm)500高さ(mm)1000材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ホワイトキャスターなし梱包数1材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板組立方法ノックダウン組立式(お客様組み立て)総耐荷重(kg)30
超硬ロータリーバーセット(Φ9.5×5種)
ニコルソン¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、F-1019-6-5、L-1027-6-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5カット名称ダブルカット
...