カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • KTM(46)
  • ホンダ(23)
  • brembo(12)
  • アズワン(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • Triumph(7)
  • モートーン(7)
  • AFAM(アファム)(6)
  • ノーブランド(5)
  • 三菱電機(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • DUCATI(4)
  • AICA(アイカ工業)(3)
  • イシハシ精工(3)
  • TRUSCO(3)
  • BMW(3)
  • 河村電器産業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1008」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
569税込626
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
T Series(TLM1008N) SMCT Series(TLM1008N)SMC
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1008B) SMCT Series(TLM1008B)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1008R) SMCT Series(TLM1008R)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1008BU) SMCT Series(TLM1008BU)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
両口チーズユニオン KFG2T SMC両口チーズユニオン KFG2TSMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
3,298税込3,628
1袋(5個)
3日以内出荷から22日以内出荷
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
81,980税込90,178
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T100 SMCエアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T100SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10)SMC
2,498税込2,748
1袋(5個)
3日以内出荷から21日以内出荷
CA Series(CA2T100) SMCCA Series(CA2T100)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2T100 SMCファインロックシリンダ CDLA2T100SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2T100 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2T100SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T100)SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
C96 Series(C96ST100) SMCC96 Series(C96ST100)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2T~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2T~)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付
KQ2 Series(KQ2T1~) SMCKQ2 Series(KQ2T1~)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
9日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT100)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST100 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST100SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDT100) SMCC96 Series(C96SDT100)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
51,980税込57,178
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
ファインロックシリンダ CLA 2T SMCファインロックシリンダ CLA 2TSMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T100 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T100SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1T100 SMCロックアップシリンダ CDL1T100SMC
96,980税込106,678
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-810Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-810Z)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)810クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-82Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-82ZSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)82クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WT100) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WT100)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBT100) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBT100)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCMWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBT100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBT100-~)SMC
71,980税込79,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-800Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-800ZSMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)800