カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(251)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- メディアカバーマーケット(26)
- Optibelt(20)
- TRUSCO(13)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- トヨタ(9)
- サンドビック(8)
- 河村電器産業(8)
- CKD(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 富士元工業(7)
- brembo(7)
- 三菱電機(6)
- ダイハツ(6)
- クボタ計装(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
「t1010」の検索結果
特価

ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BT10)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷サイズ10取付支持形式(B) 基本形軸(T) 片丸軸磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2T10)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷軸(T) 片丸軸サイズ(mm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
VV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
クーラントバルブ (SGC221~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から50日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ SGC22
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)