カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(100)
  • KANA(片山チエン)(46)
  • マキテック(46)
  • omron(オムロン)(24)
  • 水本機械製作所(18)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ABRACON(10)
  • CKD(8)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • イスカル(5)
  • 三菱電機(5)
  • イトーキ(4)
  • ヤンマー(4)
  • エスコ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • Festo(3)
  • アソー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-b2」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
299税込329
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
真空パッド ZPA-T SMC真空パッド ZPA-TSMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB12 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB12SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動/片ロッド SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動/片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
真空パッド ZPA-X SMC真空パッド ZPA-XSMC
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
S Series(SS5Y5-12T) SMCS Series(SS5Y5-12T)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
配線方式(S)配列指定
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12T SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12TSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8配線方式(S) 配列指定
SS5Y3-10T SMCSS5Y3-10TSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y7-10T) SMCS Series(SS5Y7-10T)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B12 SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B12SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B12-~)SMC
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ