カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 扶桑金属工業(22)
  • 浅香工業(10)
  • プラス[家具](8)
  • サンエス(7)
  • ホンダ(6)
  • 三菱電機(5)
  • Kawasaki(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • シンコー(4)
  • brembo(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ライカ ジオシステムズ(3)
  • イスカル(2)
  • カーメックス(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • サンドビック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1209」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • T Series(TLM1209N) SMC

    T Series(TLM1209N)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)12半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65
  • T Series(TLM1209B) SMC

    T Series(TLM1209B)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • T Series(TLM1209R) SMC

    T Series(TLM1209R)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • T Series(TLM1209BU) SMC

    T Series(TLM1209BU)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • 両口チーズユニオン KFG2T SMC

    両口チーズユニオン KFG2T

    SMC
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連キーワード
ホースカテゴリ