カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ニッセイ(38)
  • 東海キャスター(34)
  • omron(オムロン)(14)
  • THK(11)
  • イトーキ(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • LeFH-e(8)
  • FSA(8)
  • イスカル(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • CKD(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • KSフィルター(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 三木プーリ(3)
  • NAC(長堀工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t120l」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-120Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-120Z)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)120ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120T) SMCV1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120T)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6)SMC
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CS2 - エアシリンダ(CDS2T125) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2T125)SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20F-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20F-~)SMC
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無