曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-120Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-120Z) - SMC
ストローク(mm)
120
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全12種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
12種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34240072CDJ2L10-120Z-B(B) バンド取付
4,220
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
34240088CDJ2L10-120Z-A(A) レール取付
4,550
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
34240097CDJ2L10-120Z-B-XC22(B) バンド取付
5,150
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
34240106CDJ2L10-120Z-B-XC9(B) バンド取付
5,650
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
34240115CDJ2L10-120Z-A90L-B(B) バンド取付
7,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34240124CDJ2L10-120Z-A93V-B(B) バンド取付
8,620
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34240133CDJ2L10-120Z-A93L-B(B) バンド取付
8,620
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34240142CDJ2L10-120Z-T-A93L-B(B) バンド取付
8,870
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34240158CDJ2L10-120Z-M9B-B(B) バンド取付
10,160
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34240167CDJ2L10-120Z-M9N-B(B) バンド取付
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34240176CDJ2L10-120Z-M9NW-A(A) レール取付
10,710
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34240185CDJ2L10-120Z-M9BV-B(B) バンド取付
11,040
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする