カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- EPCOS(6)
- Kawasaki(23)
- MAZDA(マツダ)(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- S&K(三興製作所)(4)
- Wera(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- イトーキ(9)
- エスコ(14)
- エレコム(3)
- ケイエヌトレーディング(6)
- コクヨ(3)
- サンワサプライ(3)
- タカチ電機工業(3)
- ホンダ(636)
- ホーザン(10)
- ムラテックKDS(4)
- メディアカバーマーケット(15)
- ブランドをもっと見る

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) インチサイズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1袋(10個)3日以内出荷から33日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) インチサイズ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1袋(10個)9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1袋(10個)9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT13)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
KQ2ZT (インチ) - トリプルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZT13)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1袋(10個)9日以内出荷形状トリプルブランチユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T13
SMC¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)9日以内出荷形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT13
SMC¥22,980~税込¥25,278~1袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZT13
SMC¥29,980~税込¥32,978~1袋(10個)9日以内出荷形状トリプルブランチユニバーサルエルボねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133T)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH133A)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら