カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(11)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • リンナイ(4)
  • 未来工業(3)
  • Kawasaki(3)
  • ダイワアドテック(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • DiodesZetex(2)
  • Hutchinson(2)
  • イスカル(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • オンダ製作所(1)
  • サンゲツ(1)
  • アイゼン(1)
  • サンホープ(1)
  • PMC(1)
  • 三菱ケミカルインフラテック(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1613」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 両口チーズユニオン KFG2T SMC

    両口チーズユニオン KFG2T

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
  • T Series(TLM1613N) SMC

    T Series(TLM1613N)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1613R) SMC

    T Series(TLM1613R)

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1613BU) SMC

    T Series(TLM1613BU)

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1613B) SMC

    T Series(TLM1613B)

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)
関連キーワード
ホースカテゴリ