カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(121)
- Festo(25)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
- JTC(5)
- KITO(キトー)(367)
- KTC(4)
- MTセキュリティジャパン(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エスコ(7)
- トップマン[工具・金物](11)
- ニッセイ(21)
- ノーリツ(5)
- プラス[家具](18)
- ホンダ(10)
- 水本機械製作所(14)
- 第一機材(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「t2-04h」の検索結果

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140H~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)