カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(3)
  • HAKKO(白光)(1)
  • ノーリツ(1)
  • エコリカ(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20-bl2」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDM2T20) SMCCD Series(CDM2T20)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2T25) SMCCD Series(CDM2T25)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2T20 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2T20SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2T20) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2T20)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X75SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X50SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X100SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2T32 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2T32SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X125SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X210 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X210SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)210
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X175 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X175SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X15 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X15SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X160 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X160SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)160チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X250 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X250SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)20
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B50) SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B50)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-25T~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-25T~)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式単動引込み取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.23~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ