126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T20) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CM2YT20-50Z CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YT20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

CG Series(CG1YT20) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2T-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側トラニオン形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形) CM2T2 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KT20) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) オートスイッチ有無なし
1個
7,677 税込8,445
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2068種類の商品があります)


CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YT20) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T20) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KT20) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YT20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3T SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T20 SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) オートスイッチ有無なし
1個
6,397 税込7,037
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2068種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2T20) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) オートスイッチ有無なし
1個
7,923 税込8,715
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2068種類の商品があります)


・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:つき 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) オートスイッチ有無あり
1個
7,479 税込8,227
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4012種類の商品があります)


エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2T20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
1個
7,974 税込8,771
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4102種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2T20 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 揺動受け金具揺動受金具同梱 オートスイッチ有無なし
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


スムースシリンダ CG1YT SMC CADデータあり
・低速域でのスティックスリップ低減 ・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠) ・両方向作動でも低摺動を実現 ・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造) ・標準品と取付互換
1個
5,298 税込5,828
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
1個
6,705 税込7,376
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4102種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
1個
8,231 税込9,054
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4102種類の商品があります)