カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(303)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • CKD(95)
  • メディアカバーマーケット(74)
  • コガネイ(68)
  • 水本機械製作所(35)
  • 住友重機械工業(30)
  • RS PRO(30)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • ホンダ(28)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
  • ケナメタル(24)
  • 椿本チエイン(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • Festo(14)
  • I-VALUE(12)
  • 三菱電機(11)
  • イスカル(10)
  • 岩田製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20b」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド (ZPT20B~) SMC真空パッド (ZPT20B~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
S Series(SS5Y7-12T) SMCS Series(SS5Y7-12T)SMC
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配線方式(S)配列指定
SS5Y3-10T SMCSS5Y3-10TSMC
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-12T) SMCS Series(SS5Y5-12T)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y3-12T) SMCS Series(SS5Y3-12T)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12T SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12TSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8配線方式(S) 配列指定
Z Series(ZPT20) SMCZ Series(ZPT20)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
真空パッド ZPT20 SMC真空パッド ZPT20SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ZPT - パッド径 Φ20-32 SMCZPT - パッド径 Φ20-32SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
S Series(SS5Y5-11T) SMCS Series(SS5Y5-11T)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
SS5Y5-10T-2 SMCSS5Y5-10T-2SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y7-10T) SMCS Series(SS5Y7-10T)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-11T) SMCS Series(SS5Y7-11T)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
真空パッド ZPシリーズ ZPT20 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT20SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10T) SMCS Series(SS5Y5-10T)SMC
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10T) SMCS Series(SS5Y3-10T)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ZP3C Series 真空パッド ベロウ形 SMCZP3C Series 真空パッド ベロウ形SMC
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~) SMC標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25T~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25T~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式単動引込み取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.23~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3PSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20BSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド ZP3B SMC真空パッド ZP3BSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
真空パッド ZP2-T SMC真空パッド ZP2-TSMC
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向