カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KYOCERA AVX(28)
- FACOM(10)
- 三菱ふそう(3)
- 富士電機(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- マルヤス電業(2)
- アルインコ(1)
- SATO(サトー)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- DiodesZetex(1)
- TRW(1)
「t222a」の検索結果

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T222A
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
クーラントバルブ (SGC222~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200