カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(942)
  • メカニカル部品(196)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • CKD(68)
  • omron(オムロン)(51)
  • コガネイ(35)
  • 富士電機(34)
  • 象印チェンブロック(29)
  • 渡辺電機工業(27)
  • RS PRO(23)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • CONTEC(コンテック)(16)
  • 三菱電機(15)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(15)
  • CHINO(チノー)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • Texas Instruments(10)
  • Allegro Microsystems(10)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • 三木プーリ(8)
  • 三菱電機エンジニアリング(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3 24v」の検索結果

1,139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T3S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T3S4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T3BN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T3BN5)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T3S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T3S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-24T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-24T3CS4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3N)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T3N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T3N4)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33T3CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32T3L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-32T3L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3N3)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34T3BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34T3BS4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T3BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T3BS4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3BL4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T3L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T3L3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T3L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T3L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CL4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T3S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T3S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T3CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T3BL4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T3BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T3L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T3L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T3BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T2BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T2BL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
LEFB32T SMCLEFB32TSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFB32T SMCLEFB32TSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFB32T SMCLEFB32TSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03T1N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03T1N)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40T1CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40T1CN3)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
S Series(SY3A00T) SMCS Series(SY3A00T)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2N3)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4S3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4BS3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
...