カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(205)
- タンガロイ(108)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(35)
- ホンダ(34)
- エスコ(24)
- HARAX(ハラックス)(20)
- 工進(19)
- ITT CANNON(19)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- 三菱マテリアル(17)
- サンドビック(16)
- brembo(14)
- 住友電工ハードメタル(14)
- イスカル(13)
- TRUSCO(13)
- COVER WORK(カバーワーク)(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- Wera(9)
- ブランドをもっと見る
「t3-13」の検索結果

Z Series(ZP3-T13)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2T~)
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。継手種類ユニオンティ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T313B
SMC¥4,498税込¥4,9481個欠品中梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3132)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(32) ミリ:8 x 6
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T313A
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3133)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(33) ミリ:6 x 4
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T13
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
金属ワンタッチ管継手
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
チーズ KQG2T
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥8,698~税込¥9,568~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
工業用フィルタ FGDTA-03
SMC¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷から10日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
液体用高精度フィルタ FGH20
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。