カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
- メカニカル部品(100)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(609)
- CKD(463)
- 清水製作所[継手](123)
- ニッタ(70)
- IDEC(和泉電気)(49)
- 日東工器(46)
- IKO(日本トムソン)(43)
- ホンダ(40)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(40)
- イスカル(37)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- omron(オムロン)(27)
- ワルター(26)
- Lumberg Automation(26)
- ニューマシン(24)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- 京セラ(22)
- MAZDA(マツダ)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「t3-r」の検索結果
特価

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25T~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R32T~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T5
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG40T~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40スイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32T~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP544~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
AD402-A Series
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から15日以内出荷最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
パイロット・ポペットタイプ (VP742~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から50日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP744
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から26日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ40
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から16日以内出荷・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応真空破壊圧力(MPa)0.5以下
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30)
SMC(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から11日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ30
パイロット・ポペットタイプ VP742
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542R)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ