カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 東海キャスター(41)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- SUS(エスユーエス)(17)
- PISCO(ピスコ)(16)
- 三ツ星ベルト(12)
- CKD(8)
- ホンダ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- フルテック(6)
- エスコ(5)
- KSフィルター(5)
- KTC(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 岩田製作所(3)
- omron(オムロン)(3)
- サンドビック(3)
- ブランドをもっと見る
「t3-s8」の検索結果

チーズ KQG2T
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
プラグインユニット (VV5Q21-03C8~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51S5
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン取出位置(D) D側
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50F1)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ
SMC¥27,980税込¥30,7781個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg