カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • CKD(5)
  • トヨタ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • カブト工業(3)
  • ホンダ(3)
  • ヤンマー(3)
  • KSフィルター(3)
  • イスカル(2)
  • Fargo(2)
  • マグナム(2)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • ケルヒャー(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • 重松製作所(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • ダイキン工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t30c04」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY3A3 SMCSY3A3SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
CSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ SMCCSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120TSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30T) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30T) SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3420) SMC30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3420)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタねじの種類(-) Rc使用流体空気
30-SY3_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30-SY3_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数3
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3120) SMC30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3120)SMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
使用流体空気
30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数3
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ