カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(4,373)
- BIGM(丸山製作所)(353)
- Simport(128)
- MAZDA(マツダ)(109)
- MIWA(101)
- 三木プーリ(78)
- ミツビシ(75)
- 美和ロック(68)
- オカムラ(岡村製作所)(55)
- SKF(日本エスケイエフ)(48)
- エスコ(45)
- AMPHENOL(35)
- 三菱ふそう(34)
- TRUSCO(32)
- onsemi(32)
- IDEC(和泉電気)(31)
- メディアカバーマーケット(30)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t33」の検索結果
特価

カードモータ LAT3
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化 ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時) ・繰返し位置決め精度:±5μm ・押当て測長精度:±10μm
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2T~)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個9日以内出荷・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。継手種類ユニオンティ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T333B
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T333A
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3331)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(31) ミリ:10 x 8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3332)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(32) ミリ:8 x 6
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33T3CS4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-33T1CL4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33T2L4)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3A33
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(33) ミリ:6 x 4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B33
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(33) ミリ:6 x 4
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)