カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
- メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- ホンダ(4,332)
- BIGM(丸山製作所)(602)
- ParkerTAIYO(190)
- ミツビシ(127)
- RS PRO(111)
- TRUSCO(91)
- エスコ(83)
- CKD(79)
- IKO(日本トムソン)(66)
- DAIKO(大光電機)(55)
- KEMET(55)
- MAZDA(マツダ)(53)
- アイビッグ(52)
- New-Era(ニューエラー)(47)
- 椿本チエイン(45)
- 富士フイルム(39)
- 三菱電機(39)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t35」の検索結果

Z Series(ZP3-T035)
SMC¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T035
SMC¥979~税込¥1,077~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
両口チーズユニオン KQ2T-X35
SMC¥499税込¥5491個当日出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。形状両口チーズユニオン使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
真空パッド ZP2-T
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPT3507U~)
SMC¥889~税込¥978~1個3日以内出荷から9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッド寸法(mm)3.5×7真空取出方向縦
LEFB32T
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFB2
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
Z Series(ZP2-T3507)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)3.5X7真空取出方向縦
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32T)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(-) 上折返し
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32T)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LT)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(L) 対称、上折返し
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25UT)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25LT)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(L) 対称、上折返し
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32UT)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25LUT)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(LU) 対称、下折返し
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25UT)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(U) 下折返し
LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32UT)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25UT)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32UT)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32LUT)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(LU) 対称、下折返し
真空パッド ZPシリーズ ZPT3507
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50バッファ仕様(J) 回り止めなしmm真空取出口(B5) M5x0.8 (めねじ)真空取出方向縦
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T3507
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)3.5X7バッファ仕様回り止め付真空取出方向縦
ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50バッファ仕様回り止め付真空取出方向縦
ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT35)
SMC¥909~税込¥1,000~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50真空取出方向縦
真空パッド ZPT35
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50真空取出方向縦
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-350B
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-350
SMC¥79,980税込¥87,9781個10日以内出荷ストローク(mm)350駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)サイズ25アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-350)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個10日以内出荷ストローク(mm)350駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25AT)
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-35T)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)35作動方式(T) 単動・引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個16日以内出荷・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応。・2種のアタッチメントを用意。 アタッチメント:パッドの変形抑制。 フラットアタッチメント:しわの発生を抑制。・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用。・青色を採用。 異物混入検査等での色判別が容易。・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形